{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002358 | |
Tillverkarens nummer | 113020 5,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 5,7 mm
på begäran
I lager
183 styck i lager
Från
1
st
87,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
72,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
189 styck i lager
Från
1
st
64,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
53,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
Från
1
st
261,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
218,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
Från
1
st
31,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan |
Nominell ⌀ DC | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 57 mm | 57 mm | 19 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |