{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002174 | |
Tillverkarens nummer | 113020 4,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 4,1mm
på begäran
I lager
335 styck i lager
Från
1
st
68,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
Från
1
st
154,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
128,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
482 styck i lager
Från
1
st
83,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
69,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
Från
1
st
127,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
106,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
168 styck i lager
Från
1
st
205,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
171,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
Från
1
st
129,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
107,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
471 styck i lager
Från
1
st
20,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
16,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | blå | grön | Utan |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |