{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002044 | |
Tillverkarens nummer | 113020 2,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 2,8 mm
på begäran
I lager
580 styck i lager
Från
1
st
55,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
33,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
350 styck i lager
Från
1
st
148,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
123,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 46 mm | 61 mm | 61 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |