{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197013248 | |
Număr producător | 114150 7,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 7,6
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
1,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
6,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |