{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 31,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012784 | |
Număr producător | 114150 3,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 3,3
La cerere
În stoc
16.364 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
7.873 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.932 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.284 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24.519 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
499 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |