{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominel ⌀ DC | 9,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Produkto numeris | 114150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013408 | |
Gamintojo numeris | 114150 9,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 9,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
962 vnt. yra sandėlyje
16,91 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
25,93 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 125 | 125 | 125 |
Nominel ⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |