{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197013392 | |
Gamintojo numeris | 114150 9,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 9,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
2,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje
3,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
546 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
978 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
Koto ⌀ Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 26,4 | 67,4 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |