{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 62,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013323 | |
Gamintojo numeris | 114150 8,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 8,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
310 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje
1,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje
2,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 | 75 | 75 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |