{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013163 | |
Gamintojo numeris | 114150 6,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 6,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
707 vnt. yra sandėlyje
1,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 109 | 109 | 109 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N |