{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 31,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012784 | |
Gamintojo numeris | 114150 3,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 3,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 678 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 833 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 133 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 087 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
566 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |