{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 9 | |
EAN / GTIN | 4045197002693 | |
Gyártó száma | 113020 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 021 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
35,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
29,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín | kék |
Teljes hossz L | 84 | 125 | 125 | 125 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |