{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 40 mm | |
Teljes hossz L | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002709 | |
Gyártó száma | 113020 9,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 9,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
39,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
33,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Forgácshorony hossza Lc | 40 | 81 | 81 |
Szár ⌀ Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |