{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 11 | |
EAN / GTIN | 4045197456472 | |
Număr producător | 122659 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 11
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
101,50 €
54,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
92,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | albastru | roz | albastru |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | m7 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |