{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197582249 | |
Număr producător | 122659 1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1,25
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | albastru | galben | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 |