{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197456205 | |
Număr producător | 122659 7,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 7,7
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
63,80 €
56,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
55,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | m7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm | 41,5 mm |