{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197827579 | |
Număr producător | 122776 7,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7,7
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
63,80 €
53,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
55,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | albastru | albastru | roşie | albastru |
Lungimea totală L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ nominal DC | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |