{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197827104 | |
Număr producător | 122776 3,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,3
La cerere
În stoc
678 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
95,60 €
36,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | galben | albastru | verde | verde | roşie |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |