{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 12,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 15 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197826961 | |
Număr producător | 122776 1,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1,9
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
95,60 €
66,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |