{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 6,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 1 | |
EAN / GTIN | 4045197823977 | |
Număr producător | 122776 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
95,60 €
56,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | albastru | verde | galben | roşie |
Lungimea totală L | 45 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |