{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 17,5 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197826992 | |
Număr producător | 122776 2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 2,2
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
61,20 €
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | albastru | roz | albastru |
Lungimea totală L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 | m7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm | 14,2 mm |