Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,2 mm

Cod articol: 122664 2,2
Reducere
61,20 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 14,2 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 17,5 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122664 2,2
EAN / GTIN 4045197596062
Număr producător 122664 2,2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fontă
K
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: Se comandă cu Cod 122666.
Forma HE: Se comandă cu Cod 122668.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,2 mm

Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,2 mm

La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
61,20 €
42,40 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
46,59 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
86,60 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
50,23 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN TiAlSiN AlTiN
Execuţie 6×D 6×D 6×D 6×D
Inel colorat albastru verde roz albastru
Lungimea totală L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
⌀ nominal DC 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Toleranţă ⌀ nominal m7 h7 m7 m7
adâncime maximă de găurire recomandată L2 14,2 mm 14,2 mm 14,7 mm 14,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături