{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122664 20 | |
EAN / GTIN | 4045197422057 | |
Număr producător | 122664 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 20mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
305,00 €
197,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
270,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | albastru | albastru |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |