{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,55 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 9,55 | |
EAN / GTIN | 4062406920340 | |
Număr producător | 122776 9,55 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9,55
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,7 mm | 46,7 mm | 46,7 mm |