{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 10,6 | |
EAN / GTIN | 4045197827876 | |
Număr producător | 122776 10,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 10,6
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | albastru | verde |
Lungimea totală L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,1 mm | 55,1 mm | 55,1 mm |