{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 1,59 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 1/16 | |
EAN / GTIN | 4045197979155 | |
Număr producător | 122776 1/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1/16
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
48,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
39,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
71,60 €
17,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 50 | 50 | 55 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,7 | 7,1 | 11,615 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |