{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122776 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197827463 | |
Număr producător | 122776 6,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 6,7
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
63,80 €
44,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
55,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | albastru | albastru | verde | albastru |
Lungimea totală L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ nominal DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m6 | m7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |