{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 6 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,13 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203052 3 | |
EAN / GTIN | 4045197712363 | |
Număr producător | 203052 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 3 mm
La cerere
În stoc
742 livrabil imediat
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
45,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
39,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / -0,03 | f8 | f8 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |