{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206357 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197769084 | |
Număr producător | 206357 4/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
La cerere
În stoc
731 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
60,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 62 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |