{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206357 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770509 | |
Număr producător | 206357 16/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 16/1,0 mm
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 44 | 58 | 100 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC |
Lungimea totală L | 92 | 108 | 150 |
Lungimea tăişului Lc | 32 | 36 | 25 |
Raza la colţ R1 | 1 | 1 | 1 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |