{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Raza la colţ R1 | 4 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206357 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770554 | |
Număr producător | 206357 20/4,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/4,0mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
410,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | 19 mm | 19,5 mm | 19,8 mm | 19 mm | 19 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Raza la colţ R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |