{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Raza la colţ R1 | 4 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 74 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206359 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943583 | |
Număr producător | 206359 20/4,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 20/4,0 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
410,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 19,5 | 19,5 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Raza la colţ R1 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 |