{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718914 | |
Număr producător | 203038 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC 6 mm
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
59,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
47,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
35,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,1×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,25×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 6 | 6 | 6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |