{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 58 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 108 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Număr producător | 206359 16/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
121,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN | TiSiN | TiSiN |
Lungimea totală L | 108 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricație | Normă de fabricație | Normă de fabricație |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Raza la colţ R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |