{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206359 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943477 | |
Număr producător | 206359 12/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 12/0,5 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
110,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
Lungimea totală L | 93 | 83 | 83 | 83 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip | N | N | N | N |
Raza la colţ R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |