{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206359 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943491 | |
Număr producător | 206359 12/1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/1,5mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
110,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 42 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |