{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206359 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943255 | |
Număr producător | 206359 5/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel Freză toroidală din carbură monobloc HPC 5/0,5 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 | 17 | 19 |
⌀ tăişului DC | 5 | 5 | 5 |
Unghiul elicei | 38 | 38 | 42 |
Tip | N | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Master Uni |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |