{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206351 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542342 | |
Număr producător | 206351 12/1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA 12/1,5 mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |