{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 55 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206351 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542403 | |
Număr producător | 206351 20/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/1,0mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
410,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | albastru | albastru | albastru | verde |
Lungimea totală L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 126 mm |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |