{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,053 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206351 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542304 | |
Număr producător | 206351 10/1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA 10/1,5 mm
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 | 30 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 72 | 72 |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Unghiul elicei | 38 | 38 |
Tip | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |