{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206351 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542328 | |
Număr producător | 206351 12/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/0,5mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
69,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Lungimea totală L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 93 mm | 83 mm | 83 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |