{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 18 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,6 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206351 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542205 | |
Număr producător | 206351 5/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
60,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
51,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 62 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 38 grad | 35 grad | 38 grad | 38 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 38 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | h10 | h10 | f8 | f8 |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N |