{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206353 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540232 | |
Număr producător | 206353 5/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HB 5/1,0 mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
59,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
60,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
50,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 | 18 | 19 |
⌀ de degajare D1 | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 57 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 |
⌀ tăişului DC | 5 | 5 | 5 |
Raza la colţ R1 | 1 | 1 | 1 |