{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206353 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197540263 | |
Număr producător | 206353 8/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
68,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
74,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
64,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală ;0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Inel colorat | albastru | albastru | albastru |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,043 | 0,043 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |