{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 52 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206353 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540393 | |
Număr producător | 206353 20/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 20/2,0mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
410,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | albastru | albastru | albastru | verde |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | 0 / −0,03 | f8 | h10 | h10 | f8 | f8 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Raza la colţ R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |