{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206351 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197542243 | |
Număr producător | 206351 8/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/0,5mm
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
43,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
56,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
74,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,7 mm | 7,8 mm |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm |
Materialul sculei | Carbură | carbură | Carbura | Carbură | Carbură |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |