{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Raza la colţ R1 | 3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206351 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197706270 | |
Număr producător | 206351 8/3,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC DIN 6535 HA 8/3,0 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
65,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală ;0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la tivire ;0,05×D la frezare prin copiere ;0,3×D la tivire |
⌀ de degajare D1 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Lungimea totală L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 38 | 38 | 40 | 40 | 35 | 42 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |