{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Raza la colţ R1 | 3 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206347 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852458 | |
Număr producător | 206347 8/3,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/3,0mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | e8 | h10 | f8 | e8 |
Raza la colţ R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |