GARANT Master INOX Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC 2 mm

Cod articol: 207474 2
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 4 mm
Rază R 1 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 207474 2
EAN / GTIN 4062406130398

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Poate fi utilizată cu viteze de aşchiere mari, recomandată chiar şi pentru TOOLOX®.
Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ f8DC / DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături