GARANT Master INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

Cod articol: 206347 16/2,0
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 32 mm
Raza la colţ R1 2 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 44 mm
⌀ de degajare D1 15 mm
Lungimea totală L 92 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,086 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat albastru
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206347 16/2,0
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197852618
Copiaţi
Număr producător 206347 16/2,0
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
250
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
230
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
200
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
180
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
170
TOOLOX 33
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
115
TOOLOX 44
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
110
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
90
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 
Aer
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni constructive similare conform DIN 6527.
Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat.
Pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru TOOLOX®.

Avantaj:

Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături