GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm

Cod articol: 202387 1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 2,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 5 mm
⌀ de degajare D1 0,9 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 202387 1
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197873590
Copiaţi
Număr producător 202387 1
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
250
Oţel < 750 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
230
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
200
Oţel < 1100 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
170
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
P
Cod ISO:
170
TOOLOX 33
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
115
TOOLOX 44
potrivit pentru / [m/min]
H
Cod ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
110
INOX > 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
M
Cod ISO:
90
Uni
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 
Aer
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă la cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, foarte recomandat şi pentru TOOLOX®.
Dimensiuni similare DIN 6527.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături